Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kabeleinführung / Flanschplatte für B=400mm, geschlossen, weiß

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabeleinführung / Flanschplatte für B=400mm, geschlossen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 292426

  • Ausführung - blind

  • Typ - gerade

  • Breite - 345 mm

  • Höhe - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082924263

Sonepar Artikelnummer

120175533

Hersteller Artikelnummer

292426

Hersteller Typ

BP-FLP-400-BL-W

Hersteller Artikel Nr.:

292426

Ausführung:

blind

Typ:

gerade

Breite:

345 mm

Höhe:

20 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Stärke:

1 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

Nein

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0 mm

Gewindeart:

ohne

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

10 .. 50

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.670 kg

Kabelführung/Flanschplatte, BP-FLP-...-BL, Breite 400 mm, Leerblöcke zur Bedeckung der Kabeleinführung, Montage in BP-TBP...-CE Dach/Boden Paneel, kann auch für den Aufbau von Standverteilern mit Schutzart IP30 verwendet werden, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 9016, Dicke Panel 1 mm, im Lieferumfang enthalten: 1 Kabeleinführung/Flanschplatte, diverses Montagezubehör