EATON - Kabeleinführung / Flanschplatte für B=800mm, Durchsteckflansch, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292433
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 745 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082924331
Sonepar Artikelnummer
120175540
Hersteller Artikelnummer
292433
Hersteller Typ
BP-FLP-800-2K-W
Hersteller Artikel Nr.:
292433
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
745 mm
Höhe:
20 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
10 .. 28
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.140 kg


