EATON - Kabelfangschiene B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118737
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 40 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081168798
Sonepar Artikelnummer
121269823
Hersteller Artikelnummer
118737
Hersteller Typ
XAR04-R2
Hersteller Artikel Nr.:
118737
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
40 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
380 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.600 kg


