EATON - Kabelfangschiene B= 425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283850
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 45 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082838508
Sonepar Artikelnummer
121282584
Hersteller Artikelnummer
283850
Hersteller Typ
XAR04
Hersteller Artikel Nr.:
283850
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
45 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
320 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.600 kg


