EATON - Kabelfangschiene B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118738
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 40 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081168804
Sonepar Artikelnummer
121269824
Hersteller Artikelnummer
118738
Hersteller Typ
XAR06-R2
Hersteller Artikel Nr.:
118738
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
40 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
555 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.900 kg


