EATON - Kabelfangschiene B=850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143183
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 741 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081395576
Sonepar Artikelnummer
121271019
Hersteller Artikelnummer
143183
Hersteller Typ
XAR085
Hersteller Artikel Nr.:
143183
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
741 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.300 kg


