Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kabelfangschiene, für B=1000mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabelfangschiene, für B=1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283853

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082838539

Sonepar Artikelnummer

120505576

Hersteller Artikelnummer

283853

Hersteller Typ

XAR10

Hersteller Artikel Nr.:

283853

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Breite:

45 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

900 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.300 kg

Ankerschiene und Schrauben