Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kabelfangschiene, für B=600mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabelfangschiene, für B=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283851

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 23 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082838515

Sonepar Artikelnummer

120505575

Hersteller Artikelnummer

283851

Hersteller Typ

XAR06

Hersteller Artikel Nr.:

283851

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Breite:

40 mm

Höhe:

23 mm

Tiefe:

490 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

0.800 kg

Ankerschiene und Schrauben