Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kabelfangschiene, für B=800mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabelfangschiene, für B=800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283852

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 23 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082838522

Sonepar Artikelnummer

120212490

Hersteller Artikelnummer

283852

Hersteller Typ

XAR08

Hersteller Artikel Nr.:

283852

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Breite:

40 mm

Höhe:

23 mm

Tiefe:

690 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.000 kg

Ankerschiene und Schrauben