EATON - Kabelführungsbügel Schnappbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193687
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 55 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238035485
Sonepar Artikelnummer
121281024
Hersteller Artikelnummer
193687
Hersteller Typ
EPCL095-75X35
Hersteller Artikel Nr.:
193687
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
55 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
25 mm
Länge:
95 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


