EATON - 'Kabelkanal für Hilfsverdrahtung Breite=1000''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173096
Ausführung - sonstige
Breite - 995 mm
Höhe - 21 mm
Tiefe - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696826
Sonepar Artikelnummer
121277657
Hersteller Artikelnummer
173096
Hersteller Typ
XTPZAEHD-W1000
Hersteller Artikel Nr.:
173096
Ausführung:
sonstige
Breite:
995 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
68 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.138 kg
Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 1000mm, Höhe 21mm, Tiefe 68mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen


