EATON - 'Kabelkanal für Hilfsverdrahtung Breite=1100''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173097
Ausführung - sonstige
Breite - 1095 mm
Höhe - 21 mm
Tiefe - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696833
Sonepar Artikelnummer
121277658
Hersteller Artikelnummer
173097
Hersteller Typ
XTPZAEHD-W1100
Hersteller Artikel Nr.:
173097
Ausführung:
sonstige
Breite:
1095 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
68 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.242 kg
Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 1100mm, Höhe 21mm, Tiefe 68mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen


