EATON - 'Kabelkanal für Hilfsverdrahtung Breite=1350''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173099
Ausführung - sonstige
Breite - 1345 mm
Höhe - 21 mm
Tiefe - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696857
Sonepar Artikelnummer
121277660
Hersteller Artikelnummer
173099
Hersteller Typ
XTPZAEHD-W1350
Hersteller Artikel Nr.:
173099
Ausführung:
sonstige
Breite:
1345 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
68 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.476 kg
Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 1350mm, Höhe 21mm, Tiefe 68mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen


