EATON - 'Kabelkanal für Hilfsverdrahtung Breite=425''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173102
Ausführung - sonstige
Breite - 420 mm
Höhe - 21 mm
Tiefe - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696888
Sonepar Artikelnummer
121277663
Hersteller Artikelnummer
173102
Hersteller Typ
XTPZAEHD-W425
Hersteller Artikel Nr.:
173102
Ausführung:
sonstige
Breite:
420 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
68 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.563 kg
Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 425mm, Höhe 21mm, Tiefe 68mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen


