EATON - 'Kabelkanal für Hilfsverdrahtung Breite=800''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173101
Ausführung - sonstige
Breite - 795 mm
Höhe - 21 mm
Tiefe - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696871
Sonepar Artikelnummer
121277662
Hersteller Artikelnummer
173101
Hersteller Typ
XTPZAEHD-W800
Hersteller Artikel Nr.:
173101
Ausführung:
sonstige
Breite:
795 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
68 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.949 kg
Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 800mm, Höhe 21mm, Tiefe 68mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen


