EATON - Kabelkanal für Hilfsverdrahtung Geschlo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174004
Ausführung - sonstige
Breite - 22 mm
Höhe - 120 mm
Tiefe - 993 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081704644
Sonepar Artikelnummer
121277735
Hersteller Artikelnummer
174004
Hersteller Typ
XTPZAEHD2-W1000
Hersteller Artikel Nr.:
174004
Ausführung:
sonstige
Breite:
22 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
993 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.721 kg
Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 1000mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen


