EATON - Kabelkanal für Hilfsverdrahtung Geschlo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174006
Ausführung - sonstige
Breite - 22 mm
Höhe - 120 mm
Tiefe - 1193 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081704668
Sonepar Artikelnummer
121277737
Hersteller Artikelnummer
174006
Hersteller Typ
XTPZAEHD2-W1200
Hersteller Artikel Nr.:
174006
Ausführung:
sonstige
Breite:
22 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
1193 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
2.016 kg


