EATON - Kabelkanal für Hilfsverdrahtung Geschlo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174008
Ausführung - sonstige
Breite - 22 mm
Höhe - 120 mm
Tiefe - 593 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081704682
Sonepar Artikelnummer
121277739
Hersteller Artikelnummer
174008
Hersteller Typ
XTPZAEHD2-W600
Hersteller Artikel Nr.:
174008
Ausführung:
sonstige
Breite:
22 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
593 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.132 kg
Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 600mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen


