EATON - Kabelkanal für Hilfsverdrahtung Geschlo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174010
Ausführung - sonstige
Breite - 22 mm
Höhe - 120 mm
Tiefe - 418 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081704705
Sonepar Artikelnummer
121277741
Hersteller Artikelnummer
174010
Hersteller Typ
XTPZAEHD2-W425
Hersteller Artikel Nr.:
174010
Ausführung:
sonstige
Breite:
22 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
418 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.874 kg
Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 425mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen


