EATON - Kabelkanal für Hilfsverdrahtung Geschlo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174011
Ausführung - sonstige
Breite - 290 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 104 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081704712
Sonepar Artikelnummer
121277742
Hersteller Artikelnummer
174011
Hersteller Typ
XTPZAEHD2-W300
Hersteller Artikel Nr.:
174011
Ausführung:
sonstige
Breite:
290 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
104 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.611 kg
Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 300mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen


