EATON - Kabelkanal für Hilfsverdrahtung Geschlo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174012
Ausführung - sonstige
Breite - 438 mm
Höhe - 92 mm
Tiefe - 92 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081704729
Sonepar Artikelnummer
121277743
Hersteller Artikelnummer
174012
Hersteller Typ
XTPZAEHD3-W300
Hersteller Artikel Nr.:
174012
Ausführung:
sonstige
Breite:
438 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
92 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.235 kg
Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 300 mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen


