EATON - Kabelkanal für Hilfsverdrahtung XF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178578
Ausführung - sonstige
Breite - 67 mm
Höhe - 79 mm
Tiefe - 563 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081739073
Sonepar Artikelnummer
121278449
Hersteller Artikelnummer
178578
Hersteller Typ
XTPFAEZD
Hersteller Artikel Nr.:
178578
Ausführung:
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
563 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.400 kg
Kabelkanal für Hilfsverdrahtung, XF-Feld, Verbindungsstück zwischen Gerätefach und Kabelbox, Stahlblech, einschließlich Montagematerial


