EATON - Kabelkanal für Hilfsverdrahtung XW Ver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173331
Ausführung - sonstige
Breite - 32 mm
Höhe - 120 mm
Tiefe - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081697328
Sonepar Artikelnummer
121277680
Hersteller Artikelnummer
173331
Hersteller Typ
XTPWAEZD
Hersteller Artikel Nr.:
173331
Ausführung:
sonstige
Breite:
32 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
700 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.400 kg
Kabelkanal für Hilfsverdrahtung, XW-Feld, Verbindungsstück zwischen Gerätefach und Kabelraum, Stahlblech, inklusive Montagematerial


