EATON - Kabelkanal Metering Front to Back

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193469
Ausführung - sonstige
Breite - 104 mm
Höhe - 62 mm
Tiefe - 708 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238023161
Sonepar Artikelnummer
120492925
Hersteller Artikelnummer
193469
Hersteller Typ
XTPZAEHD-D800-DF
Hersteller Artikel Nr.:
193469
Ausführung:
sonstige
Breite:
104 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
708 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.750 kg


