EATON - Kabelkanalträger B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284710
Ausführung - sonstige
Breite - 60 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082847104
Sonepar Artikelnummer
121282830
Hersteller Artikelnummer
284710
Hersteller Typ
XADB04
Hersteller Artikel Nr.:
284710
Ausführung:
sonstige
Breite:
60 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
350 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.200 kg
Kabelkanalhalterung, W=425, einschließlich Montagematerial


