EATON - Kabelkanalträger B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284711
Ausführung - sonstige
Breite - 60 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082847111
Sonepar Artikelnummer
121282831
Hersteller Artikelnummer
284711
Hersteller Typ
XADB06
Hersteller Artikel Nr.:
284711
Ausführung:
sonstige
Breite:
60 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
520 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.300 kg
Kabelkanalhalterung, W=600, einschließlich Montagematerial


