EATON - Kabelkanalwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275242
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082752422
Sonepar Artikelnummer
120057404
Hersteller Artikelnummer
275242
Hersteller Typ
KKW-40
Hersteller Artikel Nr.:
275242
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.061 kg
Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)


