EATON - Kabelkanalwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275243
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 30 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082752439
Sonepar Artikelnummer
120124788
Hersteller Artikelnummer
275243
Hersteller Typ
KKW-DIN
Hersteller Artikel Nr.:
275243
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
135 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.190 kg
Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)


