EATON - Kabelrangierrahmen, HxBxT=100x1200x300mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116283
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Max. Belastbarkeit - 350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081160228
Sonepar Artikelnummer
120507315
Hersteller Artikelnummer
116283
Hersteller Typ
BPZ-KR121/300-W
Hersteller Artikel Nr.:
116283
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Max. Belastbarkeit:
350 kg
Breite:
1205 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
291.5 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.750 kg


