EATON - Kabelrangierrahmen, HxBxT=100x400x300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116269
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081160082
Sonepar Artikelnummer
120174502
Hersteller Artikelnummer
116269
Hersteller Typ
BPZ-KR41/300
Hersteller Artikel Nr.:
116269
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
350 kg
Breite:
405 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
291.5 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.760 kg


