EATON - Kabelrangierrahmen / Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187886
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Max. Belastbarkeit - 350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081855711
Sonepar Artikelnummer
121280154
Hersteller Artikelnummer
187886
Hersteller Typ
BPZ-KR81/300-W
Hersteller Artikel Nr.:
187886
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Max. Belastbarkeit:
350 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
300 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.810 kg


