EATON - Kabelrangierrahmen / Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187889
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Max. Belastbarkeit - 350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081855742
Sonepar Artikelnummer
121280157
Hersteller Artikelnummer
187889
Hersteller Typ
BPZ-KR102/300-W
Hersteller Artikel Nr.:
187889
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Max. Belastbarkeit:
350 kg
Breite:
1000 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
300 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.096 kg


