Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Kabelrangiersockel, H x B x T=200 x 1200 x 250 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabelrangiersockel, H x B x T=200 x 1200 x 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140477

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Max. Belastbarkeit - 390 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081372607

Sonepar Artikelnummer

121270937

Hersteller Artikelnummer

140477

Hersteller Typ

PLI-12/250-200-CS

Hersteller Artikel Nr.:

140477

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

390 kg

Breite:

1200 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

250 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

11.000 kg

Kabelrangiersockel, Front und Seitenwände abnehmbar, einschließlich Befestigungsmaterial, Klemmenschiene nicht im Lieferumfang enthalten, Stahlblech RAL7035