EATON - Kabelschelle 36-40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 255201
Nenndurchmesser - 40 mm
Durchmesser - 36 .. 40 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schienenbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082552015
Sonepar Artikelnummer
121282485
Hersteller Artikelnummer
255201
Hersteller Typ
NWS-K/AC40
Hersteller Artikel Nr.:
255201
Nenndurchmesser:
40 mm
Durchmesser:
36 .. 40 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schienenbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg


