EATON - Kabelschelle 48-52mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 255202
Nenndurchmesser - 52 mm
Durchmesser - 48 .. 52 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schienenbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082552022
Sonepar Artikelnummer
121282486
Hersteller Artikelnummer
255202
Hersteller Typ
NWS-K/AC52
Hersteller Artikel Nr.:
255202
Nenndurchmesser:
52 mm
Durchmesser:
48 .. 52 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schienenbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.102 kg


