EATON - Kabelschelle, für 2 Kabel D=14-54mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057621
Ausführung - Flansch
Breite - 250 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080576211
Sonepar Artikelnummer
120204635
Hersteller Artikelnummer
057621
Hersteller Typ
KS3-CI
Hersteller Artikel Nr.:
057621
Ausführung:
Flansch
Breite:
250 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.612 kg
Durchführungsplatte mit 2 Stufenkabeltüllen, ermöglicht das Einlegen von Kabeln oder Schienen von vorne, Gehäuseabmessungen = 250 mm, für 2 Kabel 14 - 54 mm, inklusive Befestigungsmaterial


