EATON - Kabelschelle, für 3 Kabel D=14-68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 062367
Ausführung - Flansch
Breite - 375 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080623670
Sonepar Artikelnummer
120204637
Hersteller Artikelnummer
062367
Hersteller Typ
KS4-CI
Hersteller Artikel Nr.:
062367
Ausführung:
Flansch
Breite:
375 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.983 kg
Durchführungsplatte mit 3 Stufenkabeltüllen, ermöglicht das Einlegen von Kabeln oder Schienen von vorne, Gehäuseabmessungen = 375 mm, für 3 Kabel 14 - 68 mm, inklusive Befestigungsmaterial


