EATON - Kabelschuh, 120qmm, schmale Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 059776
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 0
Nennquerschnitt - 120 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080597766
Sonepar Artikelnummer
120210670
Hersteller Artikelnummer
059776
Hersteller Typ
KS120-NZM7
Hersteller Artikel Nr.:
059776
Anschlussgewindemaß (metrisch):
0
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
0
Nennquerschnitt:
120 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.062 kg


