EATON - Kabelschuh, 150qmm, schmale Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 059777
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 0
Nennquerschnitt - 150 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080597773
Sonepar Artikelnummer
120210671
Hersteller Artikelnummer
059777
Hersteller Typ
KS150-NZM7
Hersteller Artikel Nr.:
059777
Anschlussgewindemaß (metrisch):
0
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
0
Nennquerschnitt:
150 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.073 kg


