Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kabelschuh, 185qmm, Baugrösse 2

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabelschuh, 185qmm, Baugrösse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260032

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Kennziffer - 0

  • Nennquerschnitt - 185 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082600327

Sonepar Artikelnummer

120210931

Hersteller Artikelnummer

260032

Hersteller Typ

NZM2-XKS185

Hersteller Artikel Nr.:

260032

Anschlussgewindemaß (metrisch):

0

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Kennziffer:

0

Nennquerschnitt:

185 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.103 kg

Spezieller Kabelschuh, schmale Ausführung 185 mm2, verwendbar für NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)