EATON - Kabelschuh, 185qmm, Baugrösse 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260040
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 0
Nennquerschnitt - 185 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082600402
Sonepar Artikelnummer
120210988
Hersteller Artikelnummer
260040
Hersteller Typ
NZM3-XKS185
Hersteller Artikel Nr.:
260040
Anschlussgewindemaß (metrisch):
0
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
0
Nennquerschnitt:
185 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.104 kg


