EATON - Kabelschuh, 240qmm, Baugrösse 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260041
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 0
Nennquerschnitt - 240 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082600419
Sonepar Artikelnummer
120210989
Hersteller Artikelnummer
260041
Hersteller Typ
NZM3-XKS240
Hersteller Artikel Nr.:
260041
Anschlussgewindemaß (metrisch):
0
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
0
Nennquerschnitt:
240 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.128 kg


