EATON - Kabelschuh, 300qmm, Baugrösse 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 153186
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 0
Nennquerschnitt - 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081499137
Sonepar Artikelnummer
120802530
Hersteller Artikelnummer
153186
Hersteller Typ
NZM3-XKS300
Hersteller Artikel Nr.:
153186
Anschlussgewindemaß (metrisch):
0
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
0
Nennquerschnitt:
300 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg


