EATON - KABELTUELLEN KT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019658
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7 .. 16 mm
Bohrungsdurchmesser - 21.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080196587
Sonepar Artikelnummer
120747742
Hersteller Artikelnummer
019658
Hersteller Typ
KT13,5
Hersteller Artikel Nr.:
019658
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 16 mm
Bohrungsdurchmesser:
21.5 mm
Für Wandstärke:
2 .. 8 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Gesamtlänge:
122 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
1
Gewindemaß PG:
13.5
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Gasdicht:
Ja
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Einsatztemperatur:
-5 .. 40 °C
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.003 kg


