EATON - KABELTUELLEN KT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 029150
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 12.5 .. 31 mm
Bohrungsdurchmesser - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080291503
Sonepar Artikelnummer
120747744
Hersteller Artikelnummer
029150
Hersteller Typ
KT29
Hersteller Artikel Nr.:
029150
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12.5 .. 31 mm
Bohrungsdurchmesser:
38 mm
Für Wandstärke:
2 .. 8 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Gesamtlänge:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
1
Gewindemaß PG:
29
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Gasdicht:
Ja
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Einsatztemperatur:
-5 .. 40 °C
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.007 kg


