EATON - Kabeltülle, für Kabel D=14-54mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031523
Nenndurchmesser - 71 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 14 .. 54 mm
Für Wandstärke - 2 .. 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
4015080315230
Sonepar Artikelnummer
120151611
Hersteller Artikelnummer
031523
Hersteller Typ
KT3
Hersteller Artikel Nr.:
031523
Nenndurchmesser:
71 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
14 .. 54 mm
Für Wandstärke:
2 .. 3 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
6008
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.076 kg


