EATON - Kabeltülle, für Kabel D=14-68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036269
Nenndurchmesser - 86 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 14 .. 68 mm
Für Wandstärke - 2 .. 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4015080362692
Sonepar Artikelnummer
120151612
Hersteller Artikelnummer
036269
Hersteller Typ
KT4
Hersteller Artikel Nr.:
036269
Nenndurchmesser:
86 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
14 .. 68 mm
Für Wandstärke:
2 .. 3 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
6008
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.106 kg


