Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kabelzugentlastungsatz, B=300mm, für Sockel

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabelzugentlastungsatz, B=300mm, für Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116554

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Max. Belastbarkeit - 100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081162963

Sonepar Artikelnummer

120505006

Hersteller Artikelnummer

116554

Hersteller Typ

XVTL-SO/AT-3

Hersteller Artikel Nr.:

116554

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Max. Belastbarkeit:

100 kg

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

100 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.400 kg

Kabelrangierwinkel für Sockel - starke Ausführung