EATON - Kantenschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283818
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 120 mm
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082838188
Sonepar Artikelnummer
120925566
Hersteller Artikelnummer
283818
Hersteller Typ
XAK
Hersteller Artikel Nr.:
283818
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
120 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
210 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.070 kg


