Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kantenschutz für bis zu 1,6mm Blech

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kantenschutz für bis zu 1,6mm Blech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 172203

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 220 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081687596

Sonepar Artikelnummer

121277475

Hersteller Artikelnummer

172203

Hersteller Typ

XAK16

Hersteller Artikel Nr.:

172203

Ausführung:

sonstige

Breite:

220 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.075 kg

Kantenschutz für bis zu 1,6 mm Blechstärke